Referencias
Schaeffler:HYDNUT380-E
Rubix:798320217000
fabricante:0899614710000
EAN:4054369633276


Resumen técnico
| Diámetro interior | 382 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 66 mm |
Documentos
Detalles de producto : HYDNUT380-E
Una tuerca hidráulica HYDNUT consta de un anillo de presión de acero en cuyo interior puede moverse y mesa un émbolo anular de acero. El émbolo anular tiene dos ranuras para anillos de estanqueidad y una ranura plana para el O-ring rojo, que indica la carrera máxima. Entre el anillo de presión y el émbolo anular hay una cámara de presión llena de aceite hidráulico. Esta está sellada con dos sellos.
Cualidades
•Las ventajas del montaje mediante medición basada en el desplazamiento son la instalación simplificada, el aumento de la seguridad y la precisión, y la capacidad adicional de montar correctamente los rodamientos sellados
Aplicaciones
Montaje de rodamientos con taladro cónico
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 382 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 66 mm |
| Rosca hembra | tr380x5 |
| Serie | e |
| Material | acero (anillo de presión, pistón anular);pvc (junta de sellado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.310,77 € Sin IVA
/ unidad
14.896,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días