Referencias
SKF:HMV 58E
Rubix:798232355000
EAN:7316577106445


Resumen técnico
| Diámetro interior | 292 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 390 mm |
| Anchura | 49 mm |
Detalles de producto : HMV 58 E
Tuerca hidráulica
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 292 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 390 mm |
| Anchura | 49 mm |
| Rosca hembra | tr 290x4 |
| Serie | hmv e series |
| Material | acero |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Tipo de racor hidráulico | tuerca hidráulica (serie hmv...e) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3561,55 € Sin IVA
/ unidad
4309,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días