Referencias
SKF:HMV 31E
Rubix:798926685000
EAN:7316577014238


Resumen técnico
| Diámetro interior | 155.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 226 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : HMV 31E
Tuerca hidráulica
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 155.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 226 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Rosca hembra | m155x3 |
| Serie | hmv...e series |
| Material | steel |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Capacidad de carga | 6.95 kg |
| Tipo de racor hidráulico | female metric |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1785,05 € Sin IVA
/ unidad
2159,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días