Referencias
Schaeffler:HYDNUT225
Rubix:798320241000
fabricante:0615740150000

Detalles de producto : HYDNUT225
Tuercas hidráulicas HYDNUT, rosca métrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15000 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 315 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Rosca hembra | tr225x4 |
| Serie | hydnut |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6767,70 € Sin IVA
/ unidad
8188,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
