Referencias
SKF:HMV 40E
Rubix:798232928000
EAN:7316577014290


Resumen técnico
| Diámetro interior | 271 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 282 mm |
| Anchura | 43 mm |
Documentos
Detalles de producto : HMV 40E
Facilita la aplicación rápida y sencilla de las altas fuerzas de empuje necesarias para montar rodamientos en asientos cónicos. La tuerca hidráulica también puede utilizarse para desmontar rodamientos montados tanto en casquillos adaptadores como en casquillos de extracción.
Cualidades
•El acoplamiento de conexión rápida puede montarse en la cara o el lateral de la tuerca
Se incluye un juego de retenes de pistón de repuesto y un kit de mantenimiento
Suministrada con un acoplamiento de conexión rápida para adaptarse a las bombas hidráulicas SKF
Equipada con pernos de izado, dos barras tommy y cuatro orificios de acoplamiento en su cara frontal
Se incluye un juego de retenes de pistón de repuesto y un kit de mantenimiento
Suministrada con un acoplamiento de conexión rápida para adaptarse a las bombas hidráulicas SKF
Equipada con pernos de izado, dos barras tommy y cuatro orificios de acoplamiento en su cara frontal
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 271 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 282 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Rosca hembra | m 200x3 |
| Serie | hmv |
| Material | acero |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Capacidad de carga | 11.5 kg |
| Tipo de racor hidráulico | racor de conexión rápida 729832 a (incluido) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2507,05 € Sin IVA
/ unidad
3033,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días