Referencias
SKF:HMV 28E
Rubix:798630198000
EAN:7316577014207


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 208 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : HMV 28E
Tuerca hidráulica
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 208 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Rosca hembra | m 140x2 |
| Serie | hmv...e series |
| Material | acero |
| Presión de servicio máx. | 800 bar |
| Capacidad de carga | 55453.62 kg |
| Tipo de racor hidráulico | racor de conexión rápida (729832 a) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1509,55 € Sin IVA
/ unidad
1826,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días