Referencias
Schaeffler:HYDNUT125-HEAVY
Rubix:799277624000
fabricante:0390834030000
EAN:4012802154696


Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 245 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : HYDNUT125-HEAVY
Tuercas hidráulicas HYDNUT-HEAVY, diseño reforzado
Tuerca hidráulica FAG
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 125 mm |
| Diámetro exterior | 245 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Rosca hembra | g1/4 |
| Serie | hydnut-heavy |
| Material | acero (pistón anular y anillo de presión); anillo de sellado de pvc |
| Presión de servicio máx. | 600 bar |
| Capacidad de carga | 83617 kg |
| Tipo de racor hidráulico | conexión roscada (g1/4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9110,41 € Sin IVA
/ unidad
11.023,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días