Tuerca de fijación FAG KM18, Rosca hembra: M90x2 | Diámetro nominal (métrico): 120 mm


Tuerca estriada

Referencias
fag:KM18
rubix:798031645000
fabricante:0167319480000
ean:4012801052597
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)120 mm
Rosca hembraM90x2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KM18


Tuercas estriadas KM, medidas principales según DIN 981

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x120x120 mm
Peso neto610 g
Diámetro nominal (métrico)120 mm
Rosca hembraM90x2
MaterialSteel
Diámetro exterior120 mm
Diámetro entre caras90 mm
Anchura16 mm
SerieKM
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,80 Sin IVA
/ unidad
65,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días