Referencias
SMC:SN-032B
Rubix:751602991043
fabricante:SN-032B
EAN:3618036223460

Resumen técnico
| Tipo | sn-032b |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : SN-032B
SMC ofrece una línea completa de accesorios para cilindros que incluye: juntas tipo Y y juntas de doble articulación; pasadores de horquilla, de pivote y de muñón; juntas tipo I y juntas de articulación simple; tuercas de extremo de vástago y tuercas de montaje; tapas para extremos de vástago; soportes de pivote de muñón, soportes de pivote de horquilla y pasadores de horquilla/rótula.
Cualidades
Series aplicables: CG1, CJ2, CJP, CM2, CQ2, CS1, CU, CY1, MB, NCG, NCQ2, REA.
Información técnica
Atributos
| Tipo | sn-032b |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 37 mm |
| Conexión | rc |
| Material | acero al carbono |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,94 € Sin IVA
/ unidad
1,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días