CILINDRO ISO15552 D50 C250 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:879578
Mecaline:895879
Rubix:799082952000
fabricante:895879
EAN:3660338481802
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D50 C250 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipoiso15552
135,21 € Sin IVA
/ unidad
163,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días