Referencias
SMC:C96SDB50-115C
Rubix:798781560000
fabricante:C96SDB50-115C

Detalles de producto : C96SDB50-115C 01374076
Los cilindros de la serie C96 cumplen con la norma ISO 15552. Las tapas de alta precisión y las tuercas de varilla de sujeción mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y de la varilla del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la flexión de la varilla del pistón.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 115 mm |
| Tipo | doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,17 € Sin IVA
/ unidad
162,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días