Referencias
AMF:80283
Rubix:799287283000
fabricante:80283
EAN:4020772080280



Detalles de producto : TUERCA CORREDERA RHOMBUS 510 M16X18 MM
Tuerca en T rómbica
Características: con rosca interior y bonificada.
Aplicación: gracias a su especial diseño, la tuerca para ranuras en T puede emplearse por arriba si no es posible introducirla lateralmente.
Nota: gracias a la reducida superficie de apoyo en la ranura en T, la carga es menor que en tuercas para ranuras en T DIN 508 similares.
Características: con rosca interior y bonificada.
Aplicación: gracias a su especial diseño, la tuerca para ranuras en T puede emplearse por arriba si no es posible introducirla lateralmente.
Nota: gracias a la reducida superficie de apoyo en la ranura en T, la carga es menor que en tuercas para ranuras en T DIN 508 similares.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Dimensión de ranura nominal | 18 mm |
| Anchura | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,36 € Sin IVA
/ unidad
8,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días