Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • calzo (10)
  • 1Marca
  • amf
    (10)
  • 5 Producto(s) de 10 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    DIN 508 M18X20 MM TUERCA EN T

    • amf:80077
    • rubix:799287237000
    • fabricante:80077
    • ean:4020772080075
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro:18 mm
    6,27 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TUERCA CORREDERA RHOMBUS 510 M20X22 MM

    • amf:80309
    • rubix:799287282000
    • fabricante:80309
    • ean:4020772080303
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro:20 mm
    12,25 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TUERCA EN T, LARGA 508L M18X20 MM

    • amf:84715
    • rubix:799287277000
    • fabricante:84715
    • ean:4020772084714
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    • Diámetro:18 mm
    11,62 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TUERCA CORREDERA RHOMBUS 510 M24X28 MM

    • amf:80317
    • rubix:799287242000
    • fabricante:80317
    • ean:4020772080310
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    19,44 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TUERCA EN T, LARGA 508L M20X22 MM

    • amf:84723
    • rubix:799287248000
    • ean:4020772084721
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días
    13,57 € Sin IVA
    / unidad