TUH0604N-20 00049770

Tubos de poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TUH0604N-20
Rubix:751606756043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUH0604N-20 00049770


La Series TU de tubería representa un nuevo estándar de alta calidad en tubería de poliuretano de tamaño métrico. La Series TUH, tubería de poliuretano dura, está disponible en tipo estándar o de alta presión y la TUS es una tubería de poliuretano blanda.
TUH, Tubo de poliuretano duro, Tipo de alta presión

Información técnica


Atributos
Peso neto450 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Materialpoliuretano
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
19,73 € Sin IVA
/ unidad
23,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días