Referencias
SMC:TIL11-2S
Rubix:752110960043

Resumen técnico
| Diámetro interior | 6.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Color | transparente |
Documentos
Detalles de producto : TIL11-2S 00135651
La tubería de fluoropolímero de alta pureza Series TL está disponible, como estándar, en tamaños métricos de rollos de 10m o 20m. La serie TL tiene una resistencia a la corrosión sobresaliente y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura.
TIL, Tubo de fluoresina, Tamaño en pulgadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6.33 mm |
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Color | transparente |
| Material | super pfa |
| Longitud del rollo | 2 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,66 € Sin IVA
/ unidad
143,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días