PUN-H-F-14X2-SW

Tubos de plástico

Ver información técnica
Referencias
Festo:PUN-H-F-14X2-SW
Rubix:799260376000
fabricante:8153418
EAN:4052568590444
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior9.8 mm
Diámetro exterior14 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PUN-H-F-14X2-SW


Tubos flexibles y resistentes a la hidrólisis con diámetro exterior estándar en varios colores, en diseño de tubo simple o doble.

Cualidades

  • Alta resistencia a los microbios y a la hidrólisis.
  • Adecuados para su uso con cadenas portacables.
  • Combinación compatible con salas blancas con el accesorio NPKA.

Aplicaciones

Adecuado para cadenas de energía

Información técnica


Atributos
Diámetro interior9.8 mm
Diámetro exterior14 mm
Colornegro
Materialtpe-u (pu)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,21 Sin IVA
/ unidad
6,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días