Referencias

SMC:TAU3220B-20
Rubix:751604289043
fabricante:TAU3220B-20
SMC HOSE TAU3220B-20

Resumen técnico

Diámetro interior2 mm
Diámetro exterior3.2 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TAU3220B-20


Los tubos de doble capa resistentes a las llamas de la serie TRB son adecuados para tuberías de aire y agua en entornos en los que las chispas de los soldadores por puntos, etc., pueden ser un problema. El diseño de doble capa utiliza una resina resistente a las llamas (equivalente a la norma UL-94 V-0) para la capa exterior. La sereis TRB está disponible en varios colores. Hay disponibles rollos de 100 m para todos los tipos de color.
TAU, Antiestático, Tubo de poliuretano

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Diámetro interior2 mm
Diámetro exterior3.2 mm
Colornegro
Materialpoliuretano conductivo
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.40 °C
71,81 € Sin IVA
/ unidad
86,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días