PUN-H-16X2,5-NT

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-H-16X2,5-NT
Rubix:798202817000
fabricante:197381
EAN:4052568045104
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior11 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialplástico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-H-16X2,5-NT


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Tubo de plástico PUN-H-16x2,5-NT homologado para uso en la industria alimentaria. (resistente a la hidrólisis). Diámetro exterior=16 mm, radio de curvatura relevante para el flujo=88 mm, diámetro interior=11 mm, radio de curvatura mín.=38 mm, presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Diámetro interior11 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialplástico
Radio de curva38 mm
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días