Referencias
Festo:PUN-6X1-DUO-BS
Rubix:756101966113
fabricante:159675
EAN:4052568035440

Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u (pu), a base de éster) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-6X1-DUO-BS
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x320x115 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,6 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u (pu), a base de éster) |
| Radio de curva | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,30 € Sin IVA
/ unidad
3,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días