Referencias
Festo:PUN-6X1-GN
Rubix:798202799000
fabricante:178425
EAN:4052568038915

Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | tpe-u |
Documentos
Detalles de producto : PUN-6X1-GN
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Tubo de plástico PUN-6X1-GN calibración externa, para racores QS-, CN- y CK-. Poliuretano (no aprobado para el contacto con alimentos) Diámetro exterior=6 mm, Radio de curvatura importante para el flujo=26,5 mm, Diámetro interior=4 mm, Radio de curvatura mín.=16 mm, Propiedades de la manguera=adecuada para cadenas portacables para aplicaciones con un elevado número de ciclos.
Aplicaciones
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | tpe-u |
| Radio de curva | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,36 € Sin IVA
/ unidad
1,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días