Referencias
Festo:PUN-V0-6X1-BR
Rubix:798202861000
fabricante:525462
EAN:4052568046170

Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | tpe-u(pu) |
Detalles de producto : PUN-V0-6X1-BR
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | tpe-u(pu) |
| Radio de curva | 26.5 mm |
| Longitud | 50000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 € Sin IVA
/ unidad
5,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días