Referencias
Festo:PUN-16X2,5-GE
Rubix:798202796000
fabricante:178422
EAN:4052568038885

Resumen técnico
| Diámetro interior | 11 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | plástico |
Documentos
Detalles de producto : PUN-16X2,5-GE
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 510x510x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 156,9 g |
| Diámetro interior | 11 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | plástico |
| Radio de curva | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,17 € Sin IVA
/ unidad
8,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días