PUN-H-8X1,25-TRT

Tubos de plástico PUN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-H-8X1,25-TRT
Rubix:798939773000
fabricante:8048695
EAN:4052568288457
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5.7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialtpe-u (pu)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-H-8X1,25-TRT


Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.

Aplicaciones

presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5.7 mm
Presión de servicio máx.10 bar
Materialtpe-u (pu)
Radio de curva21 mm
1,55 € Sin IVA
/ unidad
1,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días