Referencias
Festo:PUN-16X2,5-SW-100
Rubix:798204787000
fabricante:553942
EAN:4052568053536

Resumen técnico
| Diámetro interior | 11 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) (poliuretano termoplástico) |
Documentos
Detalles de producto : PUN-16X2,5-SW-100
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presencia de SVHC > 0,1 % - Sustancia : plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 175,37 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 11 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | tpe-u (pu) (poliuretano termoplástico) |
| Radio de curva | 45 mm |
| Longitud | 100000 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,88 € Sin IVA
/ unidad
5,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días