Referencias
Festo:PUN-6X1-GE
Rubix:798202792000
fabricante:178418
EAN:4052568038847

Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u) a base de éster |
Documentos
Detalles de producto : PUN-6X1-GE
Máxima flexibilidad en aplicaciones estándar gracias a una amplísima gama de opciones para combinar los distintos tipos.
Aplicaciones
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22,3 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | poliuretano termoplástico (tpe-u) a base de éster |
| Radio de curva | 26.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,36 € Sin IVA
/ unidad
1,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días