Referencias
SMC:TS0806BU-20
Rubix:751604359043
fabricante:00027929
EAN:3618036616989

Documentos
Detalles de producto : TS0806BU-20
Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x400x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 439 g |
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | azul |
| Material | nylon 12 |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,10 € Sin IVA
/ unidad
56,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días