Referencias
SMC:TS1209G-20
Rubix:752101980043
fabricante:TS1209G-20
EAN:3618036616712

Documentos
Detalles de producto : TS1209G-20
Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1038 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | verde |
| Material | nylon |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,27 € Sin IVA
/ unidad
124,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días