Referencias
SMC:TRBU0604BU-100
Rubix:751604338043
fabricante:TRBU0604BU-100
EAN:3618036618785

Documentos
Detalles de producto : TRBU0604BU-100
Los tubos de doble capa resistentes a las llamas de la serie TRB son adecuados para tuberías de aire y agua en entornos en los que las chispas de los soldadores por puntos, etc., pueden ser un problema. El diseño de doble capa utiliza una resina resistente a las llamas (equivalente a la norma UL-94 V-0) para la capa exterior. La sereis TRB está disponible en varios colores. Hay disponibles rollos de 100 m para todos los tipos de color.
TRBU, Tubo de poliuretano de doble capa no inflamable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1020 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | azul |
| Material | poliuretano;poliolefina |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,36 € Sin IVA
/ unidad
359,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días