Referencias
SMC:TRTU0604B-100
Rubix:798301387000
fabricante:TRTU0805B-100

Documentos
Detalles de producto : TRTU0604B-100
La protección de tuberías contra chispas y salpicaduras de soldadura es uno de los requisitos más desafiantes en muchas aplicaciones de soldadura por arco o por puntos, pero ahora tenemos la solución tras el lanzamiento de nuestro nuevo tubo resistente a las llamas de tres capas, Series TRTU. Desarrollado inicialmente para la industria de fabricación de automóviles y apto para su uso con aire y agua, nuestros ingenieros de I+D han adoptado un enfoque único de triple capa en la construcción del tubo, cubriendo un tubo interior de poliuretano con una capa intermedia de película laminada de aluminio y añadiendo luego una capa exterior final de poliolefina, que es resistente a la llama según UL-94 Standard V-O. Diseñado para su uso con nuestras Series KR-W2 Flame Resistant o Series KQB2 Metal one-touch fittings ranges, el tubo Series TRTU está disponible en seis opciones de color y con dimensiones externas del tubo interior de 6, 8, 10 y 12.
TRTU, Tubo de poliuretano de triple capa no inflamable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | negro |
| Material | nylon resistente a la llama |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,83 € Sin IVA
/ unidad
549,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días