Referencias
SMC:TUH0428BU-100
Rubix:751620164043

Documentos
Detalles de producto : TUH0428BU-100 00126306
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TUH, Tubo de poliuretano duro
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 2.8 mm |
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | azul |
| Material | polyurethane |
| Longitud del rollo | 100 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,31 € Sin IVA
/ unidad
43,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días