Referencias

SMC:TS1075B-100
Rubix:798240821000
fabricante:TS1612B-20
EAN:3618036616873
SMC NYLON HOSE TS1075B-100

Resumen técnico

Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TS1075B-100


Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x430x430 mm
Peso neto4100 g
Diámetro interior7.5 mm
Diámetro exterior10 mm
Colornegro
Materialnylon 11;nylon 12
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
326,20 Sin IVA
/ unidad
394,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días