Referencias
SMC:TUS0604Y-20
Rubix:751606794043
fabricante:ZP13CS
EAN:3618036609530

Documentos
Detalles de producto : TUS0604Y-20 00049920
Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
TUS, Tubo de poliuretano flexible, Sistema métrico
Cualidades
Available in 8 standard colors
Soft polyurethane tubing
Suitable for piping in confined spaces
Extremely flexible
Maximum operating pressure 0.6 Mpa at 20 °C
Soft polyurethane tubing
Suitable for piping in confined spaces
Extremely flexible
Maximum operating pressure 0.6 Mpa at 20 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 358 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | amarillo |
| Material | polyurethane |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,85 € Sin IVA
/ unidad
44,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días