Referencias
SMC:TS0425R-20
Rubix:752101961043
fabricante:TS0425R-20
EAN:3618036617245

Documentos
Detalles de producto : TS0425R-20
Series TS, para presión de aire general. Tubo de nailon blando disponible en 6 colores diferentes y en 2 tamaños de rollo. Rollos de 100 metros disponibles solo en negro y blanco.
TS, Tubo de nilón flexible, Tamaño sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 2.5 mm |
| Diámetro exterior | 4 mm |
| Color | rojo |
| Material | nailon 12 (pa12) |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,15 € Sin IVA
/ unidad
26,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días