TUBO PVC USO ALIMENTARIO D. 20X28 MM (ROLLO 25 MT)
Tubo pvc uso alimentario
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:897539
Rubix:799153187000
fabricante:897539
EAN:3660338498695


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Color | transparente |
Documentos
Detalles de producto : TUBO PVC USO ALIMENTARIO D. 20X28 MM (ROLLO 25 MT)
Tubo para uso alimentario de gran flexibilidad y protección contra UV. Corona de 25 m
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Color | transparente |
| Material | pvc |
| Longitud del rollo | 25 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,24 € Sin IVA
/ MTR
7,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días