Referencias
Festo:PLN-12X1,75-SI
Rubix:798204775000
fabricante:558215
EAN:4052568053888

Documentos
Detalles de producto : PLN-12X1,75-SI
Tubería plástica PLN-12X1,75-SI altamente resistente a productos químicos y a la hidrólisis. Diámetro exterior=12 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=65 mm, Diámetro interior=8,4 mm, Radio de curvatura mínimo=23 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 14 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60,86 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.4 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | gris |
| Material | plástico |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,93 € Sin IVA
/ unidad
7,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días