Referencias
SMC:TRS0805B-100
Rubix:798655989000
fabricante:VQZ332-5LO1-C6-Q
EAN:3618036618020

Documentos
Detalles de producto : TRS0805B-100
Tubo de nailon blando TRS resistente a la llama (equivalente a la norma UL-94 V-0), disponible en rollos de 20 y 100 metros. La serie TRS es aplicable para aire a presión general y agua en atmósferas con chispas, como la soldadura por puntos. Los colores disponibles incluyen negro, blanco, rojo, azul y verde.
TRS, Tubo de nilón flexible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5161 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | negro |
| Material | nylon ignífugo |
| Longitud del rollo | 100 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,51 € Sin IVA
/ unidad
499,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días