Referencias

SMC:T0425G-20
Rubix:798398698000
fabricante:00073917
EAN:3618036145700
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T0425G-20


Diámetro exterior del tubo aplicable Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura de funcionamiento: -40 a 100 °C para el aire y 0 a 70 °C para el agua.
T, Tubo de nilón, Sistema métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Diámetro interior2.5 mm
Diámetro exterior4 mm
Colorverde
Materialnylon 12 (poliamida)
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.100 °C
15,35 Sin IVA
/ unidad
18,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días