PUN-H-3X0,5-BL-500

PUN Tubo calibrado exterior

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PUN-H-3X0,5-BL-500
Rubix:798204816000
fabricante:558256
EAN:4052568054038
PUN-H-3X0,5-BL-500 Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior2.1 mm
Diámetro exterior3 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-H-3X0,5-BL-500


Tubo de plástico PUN-H-3X0,5-BL-500 homologado para uso en la industria alimentaria. (resistente a la hidrólisis). Diámetro exterior=3 mm, radio de curvatura relevante para el flujo=12 mm, diámetro interior=2,1 mm, radio de curvatura mín.=6 mm, presión de servicio en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar.

Información técnica


Atributos
Peso neto13,26 g
Diámetro interior2.1 mm
Diámetro exterior3 mm
Colorazul
Materialpoliuretano termoplástico (tpe-u)
Longitud del rollo500 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.60 °C
0,48 € Sin IVA
/ unidad
0,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días