PAN-6X1-GE

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-6X1-GE
Rubix:798204743000
fabricante:553931
EAN:4052568053420
PAN-6X1-GE Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-6X1-GE


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)280x280x100 mm
Peso neto18,56 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Coloramarillo
Materialtpe-a (elastómero termoplástico)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
2,29 € Sin IVA
/ unidad
2,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días