Referencias
SMC:TUH0644N-20
Rubix:752400187043
EAN:3618036610567

Resumen técnico
| Diámetro interior | 4.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | transparente |
Documentos
Detalles de producto : TUH0644N-20
La Series TU de tubería representa un nuevo estándar de alta calidad en tubería de poliuretano de tamaño métrico. La Series TUH, tubería de poliuretano dura, está disponible en tipo estándar o de alta presión y la TUS es una tubería de poliuretano blanda.
TUH, Tubo de poliuretano duro
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4.4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | transparente |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,75 € Sin IVA
/ unidad
21,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días