Referencias

Festo:PUN-H-F-4X0.75-SW
Rubix:799147765000
fabricante:8153385
EAN:4052568590154
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2.6 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PUN-H-F-4X0.75-SW


Cualidades

-Altamente resistente a los microbios y a la hidrólisis
Calidad alimentaria
Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío, agua
Instalación muy sencilla

Aplicaciones

Adecuado para cadenas de energía

Información técnica


Atributos
Diámetro interior2.6 mm
Diámetro exterior4 mm
Colornegro
Materialtpe-u (pu)
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-35 °C
Temperatura máx.60 °C
0,79 € Sin IVA
/ unidad
0,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días