Referencias
Festo:PEN-8X1,25-BL-400
Rubix:798204769000
fabricante:551446
EAN:4052568052324

Documentos
Detalles de producto : PEN-8X1,25-BL-400
Tubo de plástico PEN-8X1,25-BL-400, tubo estándar O.D., para conectores enchufables QS, accesorios CN y CK, polietileno (no aprobado para uso en la industria alimentaria). Outside diameter=8 mm, Bending radius relevant for flow rate=35 mm, Inside diameter=5,7 mm, Min. bending radius=22,5 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar
Tubo plástico PEN-8X1,25-BL-400 551446
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5.7 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | azul |
| Material | polietileno (pe) |
| Longitud del rollo | 400 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,80 € Sin IVA
/ unidad
73,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días