Referencias

SMC:TUS0604N-20
Rubix:752101992043
fabricante:TUS0604N-20
EAN:3618036609592
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TUS0604N-20


Soft Polyurethaan Slang, Metrisch
TUS, Tubo de poliuretano flexible, Sistema métrico

Cualidades

Disponible en 8 colores estándar
Tubo de poliuretano blando
Adecuado para tuberías en espacios confinados
Extremadamente flexible
Presión máxima de funcionamiento 0.6 Mpa a 20 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto381 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Materialpoliuretano
Longitud del rollo20 m
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
36,85 € Sin IVA
/ unidad
44,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días