Referencias
Festo:PAN-12X1,75-SI-200
Rubix:798204722000
fabricante:553892
EAN:4052568053031

Documentos
Detalles de producto : PAN-12X1,75-SI-200
Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.
Cualidades
- Poliamida
- Altas capacidades de carga térmica y mecánica
- Altamente resistente a microbios
- Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.4 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Color | plata |
| Material | elastómero termoplástico (tpe-a) |
| Longitud del rollo | 200 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días