PAN-16X2-BL-100

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-16X2-BL-100
Rubix:798204726000
fabricante:553899
EAN:4052568053109
PAN-16X2-BL-100 Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-16X2-BL-100


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto135,1 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior16 mm
Colorazul
Materialtpe-a (elastómero termoplástico)
Longitud del rollo100 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
6,92 Sin IVA
/ unidad
8,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días