Referencias
SMC:T0604G-20
Rubix:751608919043
fabricante:00083612
EAN:3618036145526

Documentos
Detalles de producto : T0604G-20 00083612
Metric series T, tipo nylon, el tubo de aire general se ofrece en 6 colores diferentes. La serie T está disponible en rollos de 20 m y 100 m. Los rollos de 100 metros están disponibles de serie solo en negro y blanco.
•Diámetro exterior adecuado del tubo (O.D.): Ø 4 a Ø 12 mm
•Temperatura de servicio: -40 a 100 °C para aire y 0 a 70 °C para agua.
Tamaño: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: G (Verde)
Longitud del rollo: 20m rollo
•Temperatura de servicio: -40 a 100 °C para aire y 0 a 70 °C para agua.
Tamaño: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: G (Verde)
Longitud del rollo: 20m rollo
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Color | verde |
| Material | nylon 12 |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,73 € Sin IVA
/ unidad
29,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días