Referencias
Festo:PAN-10X1,5-RT
Rubix:798204714000
fabricante:553927
EAN:4052568053383

Documentos
Detalles de producto : PAN-10X1,5-RT
Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.
Cualidades
- Poliamida
- Altas capacidades de carga térmica y mecánica
- Altamente resistente a microbios
- Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | rojo |
| Material | plástico |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 € Sin IVA
/ unidad
5,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días