Referencias
Festo:PLN-16X2-BL
Rubix:798141427000
fabricante:558210
EAN:4052568053833

Documentos
Detalles de producto : PLN-16X2-BL
Tubo de plástico PLN-16X2-BL altamente resistente a los productos químicos y a la hidrólisis. Diámetro exterior=16 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=95 mm, Diámetro interior=12 mm, Radio de curvatura mínimo=55 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 14 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 510x510x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 93,16 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Color | azul |
| Material | plástico |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,73 € Sin IVA
/ unidad
10,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días