PAN-6X1-GN

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-6X1-GN
Rubix:798204744000
fabricante:553919
EAN:4052568053307
PAN-6X1-GN Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-6X1-GN


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)280x280x100 mm
Peso neto18,68 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorverde
Materialtpe-a
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.80 °C
2,29 € Sin IVA
/ unidad
2,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días