MALETA PORTAHERRAMIENTAS CLASSIC C/RUEDAS 575X220X425 MM

case CLASSIC 575x220x425mm

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:73920010, 9795910010
Rubix:799296509000
fabricante:9795910010
EAN:4006793482913
brand logo

Detalles de producto : MALETA PORTAHERRAMIENTAS CLASSIC C/RUEDAS 575X220X425 MM


Maletín de herramientas con ruedas CLASSIC, 54 l

Características: de plástico X-ABS robusto, resistente a la temperatura, a los arañazos, y a roturas, negro, con tableros portaherramientas de Con-Pearl® resistente a los arañazos, estabilidad de forma y resistente a la humedad, la grasa y los productos químicos, así como asa telescópica con extensión cuádruple con recubrimiento en polvo y ruedas recubiertas de goma extra-anchas. Muy estable gracias a la amplia distancia entre los ejes. Con bisagras de metal galvanizado y bloqueable, maleta con capacidad de carga de hasta 30 kg, marco doble de aluminio. Con cierre mediante 2 cerraduras de cilindro basculantes. Modelo apto para llevar en el avión. Se suministra vacío.

Provisto de:
31 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras
12 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras
19 compartimentos de inserción en la tapa de cierre
1 compartimento de fijación, 530 mm, en la tapa de cierre
1 compartimento con divisiones 540 x 88 (63) x 223 mm, en la bandeja inferior
1 compartimento fijo 540 x 57 x 140 mm, en la bandeja inferior
2 lazos de sujeción para nivel de burbuja
1 compartimento para documentos en la tapa
case CLASSIC 575x220x425mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,90 Sin IVA
/ unidad
759,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días